画像準備中

エコ難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200m) 注文コード73807518 品番600V EM-TLFC110 0.75SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

優れた柔軟性。エコ対応、RoHS対応。IV線と比較してサイズダウンする事が可能。耐熱温度110℃。難燃性:傾斜法(JISC3005 4.26b)に合格

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)200 用途盤内配線用、各種電気機器への配線に最適。 導体構成(本/mm)30/0.18 仕上外径(Φmm)2.7
注意
※WL1としてはご使用しただけません。電気的性能が低下する為、布設に際しては仕上外径の4倍以下に曲げないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする