画像準備中

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード73808884 品番FL20SSEXN18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
口金G13 光源色ナチュラル色 定格ランプ電力(W)18 種別20形 長さ(mm)580 質量(g)111 管径(Φmm)28 点灯形直管・スタータ形 全光束(Lm)1470 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)0.350 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする