Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73808893
品番
FL20SSEXD18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
口金
G13
光源色
クール色
定格ランプ電力(W)
18
種別
20形
長さ(mm)
580
質量(g)
111
管径(Φmm)
28
点灯形
直管・スタータ形
全光束(Lm)
1380
定格寿命(時間)
8500
ランプ電流(A)
0.350
色温度(K)
6700
光色
クール色
電球の種類
蛍光灯