Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73808927
品番
FL32SEXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
口金
G13
光源色
電球色
定格ランプ電力(W)
32
種別
32形
長さ(mm)
830
質量(g)
175
管径(Φmm)
32.5
点灯形
直管・スタータ形
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.610
色温度(K)
3000
光色
パルック電球色
電球の種類
蛍光灯