画像準備中

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード73808945 品番FL32SEXD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
口金G13 光源色クール色 定格ランプ電力(W)32 種別32形 長さ(mm)830 質量(g)175 管径(Φmm)32.5 点灯形直管・スタータ形 全光束(Lm)2250 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.435 色温度(K)6700 光色パルックday色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする