Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73808972
品番
FL40SSENW37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
口金
G13
光源色
ナチュラル色
定格ランプ電力(W)
37
種別
40形
長さ(mm)
1198
質量(g)
210
管径(Φmm)
28
点灯形
直管
全光束(Lm)
3560
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.410
色温度(K)
5200
光色
ナチュラル色
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光灯