画像準備中

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード73808988 品番FL40SSEXD37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
口金G13 光源色クール色 定格ランプ電力(W)37 種別40形 長さ(mm)1198 質量(g)210 管径(Φmm)28 点灯形直管 全光束(Lm)3350 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.410 色温度(K)6700 光色クール色 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73808988 FL40SSEXD37 24852697 FL40SSEXD37F3D パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック) パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック) 1本 2,798 税込3,078 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする