画像準備中

フルホワイト蛍光灯 直管・スタータ形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード73809557 品番FL15NF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
光源色
フルホワイト
(昼白色)
口金G13 定格ランプ電力(W)15 種別15形 長さ(mm)436 質量(g)73 管径(Φmm)25.5 点灯形直管・スタータ形 全光束(Lm)775 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)0.300 色温度(K)5000 光色フルホワイト(昼白色5000K) 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73809557
2018-03-06
用途:
部品検査時に手元を照らす
株式会社藤岡エンジニアリング 様 (製造業)

いろいろなサイトで価格比較しましたが、最安値でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする