Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FML蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
73810713
品番
FML13EXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
口金
GX10q-2
光源色
電球色
定格ランプ電力(W)
13
種別
13WFML形
長さ(mm)
116
質量(g)
72
管径(Φmm)
16.7
全光束(Lm)
850
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.300
色温度(K)
3000
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯