Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 点灯管(グロースタータ)
電子点灯管 フック包装商品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73811115
品番
FE4PX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
口金
P21
定格ランプ電力(W)
38.8
質量(g)
8
管径(Φmm)
21.3
定格入力電圧(V)
200
金具
差込式
形名
P形
平均点灯所要時間(秒)
0.6
定格作動回数
60000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73811115
FE4PX
53571508
FE4PF2X
電子点灯管 フック包装商品
Panasonic(パナソニック)
1箱
¥
759
税込
¥
835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です