FHSCLD15EL スパイラルパルック代替LEDランプ Panasonic(パナソニック) 73811158

スパイラルパルック代替LEDランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73811158品番FHSCLD15EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金G5定格ランプ電力(W)9高さ(mm)18.5質量(g)120管径(Φmm)109全光束(Lm)900定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.130色温度(K)2800光源色電球色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73811185
2018-02-19
用途: 電球交換
Weライズ株式会社不動産業

購入受付してから2日後にメーカー欠品の為、キャンセル扱いとなりました。受付後、もう少し早く教えて頂きたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする