画像準備中

スパイラルパルック代替LEDランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73811203 品番FHSCLD20ECW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
口金G5 定格ランプ電力(W)11 高さ(mm)18.5 質量(g)140 管径(Φmm)123 全光束(Lm)1300 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.130 色温度(K)6700 光源色クール色 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73811185
2018-02-19
用途:
電球交換
Weライズ株式会社 様 (不動産業)

購入受付してから2日後にメーカー欠品の為、キャンセル扱いとなりました。受付後、もう少し早く教えて頂きたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする