Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の ボール球
ボール電球
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73811395
品番
GW100V22W50E17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
口金
E17
定格消費電力(W)
22
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
全光束(Lm)
210
定格寿命(時間)
2000
光源色
ホワイト
アズワン品番
64-8909-36