LDS110V22WWK ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック) 口金E17 73811483

ミニクリプトン電球

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)22 注文コード73811483 品番LDS110V22WWK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は定格消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 定格消費電力(W)22 長さ(mm)67 質量(g)14 管径(Φmm)35 全光束(Lm)240 定格寿命(時間)2000 光源色ホワイト 電球の種類ミニクリプトン電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73811562
2022-11-05
用途:
球切れのため
その他業種

パナソニック製が欲しくて探しました。入手できてよかったです。

対象商品:
73811535
2022-04-11
用途:
ワンルームマンションのキッチンに使用
サンホームズ内山 様

パナソニックなので安心。LEDも良いがこの球も実に良い特に60Wが明るい

1人が参考にしています
対象商品:
73811465
2022-06-03
用途:
スタンド電球
有限会社平井電設 様

メーカー品だし何の問題もありません。安価で手に入り助かりました。

対象商品:
73811508
2021-11-02
用途:
既設照明器具の球替え
三栄電業社 様 (建設業・工事業)

箱入りでしたので倉庫の置き場所としては収納が楽でした

対象商品:
73811492
2019-10-24
用途:
美容室の店内照明です。
有限会社クードヴァン 様

ぴったりと照明電球になじんでいますが、すぐに切れなければ良いと思います。

対象商品:
73811526
2019-06-21
用途:
ショーケースのところの照明として
秀邦株式会社 様 (不動産業)

ショーケース内の照明に付けましたが、特に問題なく付けられました。

対象商品:
73811526
2020-02-18
用途:
消耗品交換
医療・福祉・介護関連業

リピート購入です。品質、コストパフォーマンス的に十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする