電照用電球(みのり)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73811632 品番KRD100V60WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 定格消費電力(W)60 長さ(mm)105 質量(g)34 管径(Φmm)60 全光束(Lm)740 定格寿命(時間)1000 中心光度(cd)92 光源色ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73811648
2022-12-01
用途:
花栽培時
農・林・水産業

補修部品として購入
電照用電球が欲しかったが店舗販売が殆どなく主流の高額なLED電球にするほど使用頻度は少なく困っていたがモノタロウで簡単に購入出来て助かった

対象商品:
73811632
2021-12-15
用途:
シャインマスカットの育成用

ビニールハウスでの冬季の日照時間を延長する為に購入。
ワット数が2種類あるため設置規模によって選択が出来るのが良い。
一般的なレフ球と違いある程度の高さがあるので防水金口に傘やケージを設置する場合はサイズに注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする