Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の ハロゲン電球
Panasonic(パナソニック)の ミニハロゲン電球
スタジオ用ハロゲン電球 ハイポスト形(片口金形)GX16口金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73812804
品番
JP100V1000WCG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,750
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
口金
GX16
定格消費電力(W)
1000
長さ(mm)
145
質量(g)
122
管径(Φmm)
35
全光束(Lm)
24000
仕様
JP 1000形
定格寿命(時間)
400
色温度(K)
3200
光源色
クリア
電球の種類
ハロゲン電球