プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73817668 品番BN-CYST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。
フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。
伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。
回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。

用途バリネオの受け側専用のキャッチ 仕様屋外使用可 トラスコ品番102-4658 材質ポール、ウエイト:ポリエチレン 幅(mm)300 質量(kg)1.3 イエロー 高さ(mm)975(伸長時) 満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
注意
※本製品にプラチェーンは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする