画像準備中

熱収縮中肉厚絶縁チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mm) 注文コード 73818946 品番 MWTM63/19-1000/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。
テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。
MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。

材質電子線架橋ポリオレフィン 特性防水、絶縁 用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。 硬さ50shore D 適合外径(Φmm)21.0〜57.0 収縮前内径(Φmm)63 破断伸度(%)最小350 連続使用温度(℃)-40 〜 90℃(接着剤付)、AB2-40〜120℃(接着剤無) 引張強度(MPa)最小14 密度(g/cm3)0.9〜1.1 収縮温度125℃以上 接着剤付(mm):1000、無(m)15 吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間) 体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12) 誘電率最大5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚) 収縮後内径(Φmm)19 収縮前肉厚(mm)0.6 収縮後肉厚(mm)2.4
注意
※MWTMチュ-ブの内面には加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする