※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-ATUM16/4-1200/S 熱収縮薄肉絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 73819077 EN-ATUM16/4-1200/S 熱収縮薄肉絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 73819077

熱収縮薄肉絶縁チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1200mm) 注文コード 73819077 品番 EN-ATUM16/4-1200/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

高い収縮率
完全な防水機能
強靱で柔軟

材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性防水、柔軟性 用途ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。 仕様完全収縮後接着層(mm):3.1 収縮前内径(Φmm)16 連続使用温度(℃)-55〜110 収縮温度110℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)4 収縮比4:1 収縮後肉厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする