AF60-10-27R-100-A エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC 73819664

エアフィルタ AF-A (AF60-)

(1件のレビュー)
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 オートドレン仕様オートドレンなし 流れ方向右→左 注文コード73819664 品番AF60-10-27R-100-A
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向など200種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1 流れ方向右→左 ボディサイズ60 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11797713
2021-10-15
用途:
清掃作業、ピックなどのエアー工具
株式会社古藤田商店 様 (卸売・小売業)

フィルターで良く集塵・脱水してくれて、前のエアフィルタより分離される水滴が多くよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする