オールシーズンベスト

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73820276 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。反射クロスにも穴加工があり通気性抜群で、夜間作業も安心です。蛍光色で視認性に優れています。冬場の寒さにも耐える素材です。

テープ幅(mm)50 用途安全ベスト 仕様ナイロンメッシュ反射クロス 種類ベスト型 テープ地色シルバー 色(本体)アクアブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス オールシーズンベスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19646542
2016-05-18
用途:
道路作業時

とてもいい。夏の作業には最適
もう少し安くなれば・・・・いいな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする