仕様ビデオカメラの映像をダイレクトにV9に表示します(ビデオ入力4CH)
色(ケース)ライトグレー
サイズ表示:640×480、320×240、160×120、フリー
質量(g)約140
外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0
電源(V)-
適合規格CE、UL、UKCA
方式コンポジットビデオ信号
材質(ケース)PC樹脂
入力方式-
使用可能機種V910xiW、V9150iX、V9120iS、V9100iS、V9080iS
機能ビデオ入力4CH
入力信号NTSC、PAL、NTSC Square Pixel
表示色-
使用周囲温度(℃)-
保存温度範囲(℃)-
同期信号-
動作モードNTSC ITU-R BT.601、PAL ITU-R BT.601、NTSC Square Pixel
汚染度(使用環境)汚損度2
使用電線75Ω同軸シールドケーブル
使用高度標高2000m以下
外部接続BNC 同軸コネクタ
映像入力1.0Vp-p、75Ω不平衡
使用周囲湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
保存湿度(%RH)-
調整タイプ-