仕様パソコン等のRGB入力をV9に表示します(RGB入力1CH)
色(ケース)ライトグレー
サイズ-
質量(g)約110
外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0
電源(V)DC3.3
適合規格CE、UL、UKCA
方式-
材質(ケース)PC樹脂
入力方式アナログRGB
使用可能機種V910xiW、V9150iX、V9120iS、V9100iS、V9080iS
機能RGB入力1CH
入力信号アナログ、正極性0.5V〜1.0Vp-p(75Ω終端)
表示色カラー 65536 色、モノクロ 64階調
使用周囲温度(℃)-
保存温度範囲(℃)-
同期信号TTL レベル、正/負極性
動作モード-
汚染度(使用環境)-
使用電線-
使用高度-
外部接続D-sub15 pin(mini)
映像入力-
使用周囲湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)-
調整タイプ-