仕様V9の画面をモニタに表示します(RGB出力1CH)
色(ケース)ライトグレー
サイズ-
質量(g)約110
外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0
電源(V)DC5
適合規格CE、UL、UKCA
方式-
材質(ケース)PC樹脂
入力方式-
使用可能機種V910xiW、V9150iX、V9120iS、V9100iS、V9080iS
機能RGB出力1CH
入力信号-
表示色-
使用周囲温度(℃)-
保存温度範囲(℃)-
同期信号-
動作モード-
汚染度(使用環境)-
使用電線-
使用高度-
外部接続-
映像入力-
使用周囲湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)-
調整タイプ-