画像準備中

オプションユニット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パソコン等のRGB入力を2系統同時にV9に表示します(RGB入力2CH) 注文コード73820723 品番GUR-11
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様パソコン等のRGB入力を2系統同時にV9に表示します(RGB入力2CH) (ケース)ライトグレー サイズ- 質量(g)約120 外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0 電源(V)- 適合規格CE、UL、UKCA 方式- 材質(ケース)PC樹脂 入力方式アナログRGB 使用可能機種V910xiW、V9150iX、V9120iS、V9100iS、V9080iS 機能RGB入力2CH 入力信号アナログ、正極性0.5V〜1.0Vp-p(75Ω終端) 表示色カラー 16777216 色(高速モード時 65536 色)、モノクロ 256 階調(高速モード時 64 階調) 使用周囲温度(℃)- 保存温度範囲(℃)- 同期信号TTL レベル、正/負極性 動作モード- 汚染度(使用環境)汚損度2 使用電線- 使用高度標高2000m以下 外部接続D-sub15 pin(mini) 映像入力- 使用周囲湿度(%RH)85以下(結露なきこと) 保存湿度(%RH)- 調整タイプ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする