オプションユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様D-Sub9ピンでシリアル接続する場合に使用します(V9071iW、V9060iTD専用オプションユニット)注文コード73820732品番DUR-00
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様D-Sub9ピンでシリアル接続する場合に使用します(V9071iW、V9060iTD専用オプションユニット)(ケース)ライトグレーサイズ表示:640×480、320×240、160×120、フリー質量(g)約140外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0電源(V)DC5適合規格CE、UL、UKCA方式コンポジットビデオ信号材質(ケース)PC樹脂入力方式-使用可能機種V907xiW、V9060iT、TS2060i機能-入力信号NTSC、PAL、NTSC Square Pixel表示色カラー 16777216 色、モノクロ 256 階調使用周囲温度(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60同期信号-動作モードNTSC ITU-R BT.601、PAL ITU-R BT.601、NTSC Square Pixel汚染度(使用環境)汚損度2(使用雰囲気:腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと)使用電線75Ω同軸シールドケーブル使用高度標高2000m以下外部接続BNC 同軸コネクタ映像入力1.0Vp-p、75Ω不平衡使用周囲湿度(%RH)85以下(結露なきこと)保存湿度(%RH)85(結露なきこと)調整タイプ輝度(32 段階) コントラス(32 段階) 色合い(32 段階)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする