エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの HDMIケーブル
HDMIケーブル Premium スタンダード ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73821877
品番
CAC-HDPS14E20BK
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。
ケーブル長(m)
2
色
ブラック
規格
Premium HDMI Cable認証取得済
コネクタ形状
HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶モニタ、プロジェクター、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、AV機器、ゲーム機等
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
18
ケーブル太さ(mm)
7.5
対応解像度
4K×2K(60p)対応
ケーブルタイプ
スタンダード