LANケーブル cat8 より線 超スリム(直径:4.1mm) 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTST

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73823408 品番 LD-OCTST/BM20
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。
高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。
カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室OAルームでの敷設にも最適です。
ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
TIA-568-C規格に準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T) ケーブル長(m)約2※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルーメタリック 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(30AWG) 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様) 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 ケーブル太さ(mm)約4.1 パッケージ箱+インナートレー コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73823383
2020-03-12
用途:
配電盤内のルーターに接続するために使用しました。
教育・研究機関

比較的硬質のコードでコネクタはしっかりと接続されます。複雑でない配線に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする