色ライトブルー
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
仕様レシーバ収納:○
サイズSサイズ
質量(g)【本体】約47.5※電池を含まず、【レシーバ】約2
種類【射出光線】不可視波長域
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 10、RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】51×84×35.9、【レシーバ】18×15×6.3
連続使用時間(時間)約94
通信方式GFSK方式
LED色レッド
保証期間6カ月
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間約215日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式