サイズLL対応【VCCI ClassB】対応機能【横スクロール機能】○ボタン数8個 ※ホイールボタン含む付属品ユーザーズマニュアル×1色ブラック質量(g)約268※ケーブル含む種類【射出光線】不可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10 Home/10/RT8.1/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.7×181.9×57.2インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約52電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式