エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの 外付メモリカードリーダー
メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73824896
品番
MRS-MBD09BK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
色
ブラック
対応メディア
【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要
付属品
ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
約12
対応OS
Windows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
コネクタ形状
USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73.6×19×11
電源電圧(V)
5
インターフェース
USB2.0
保証期間
6カ月間
動作温湿度範囲
5〜40℃/30〜80%(結露なきこと)
データ転送速度
USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)
スロット数(個)
2