インターフェース【LAN】10G SFP+、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、【USB】USB3.0×4、【HDD】SATA 6Gb/s
付属品レールキット、AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚
仕様【バックアップ方法】レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
質量(kg)約9.9※レール含まず
規格EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)
消費電力(W)31.6
電源内蔵電源
最大出力(W)250
端子形状【LAN】10G(SFP+)、1G(RJ45)
対応OS【本体】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9、【管理ソフトウェア】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応【RAIDレベル】RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、UPS対応、ホットスワップ対応、ホットスペア対応、ディスク暗号化対応、対応スペアドライブNSB-SD2TU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×499×44
メモリー2GB
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜80%R.H.(結露なきこと)
保証期間3年
使用CPUAnnapurna Labs社 AL314 QuadCore 1.7GHz
ボタン数電源ボタン、リセットボタン
エネルギー消費効率(W/GB)N区分0.0040
保守管理オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
端子数【LAN】10G(2)、1G(2)
ファン4cm システムファン×2
プロトコル【ファイル】CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
RoHS指令(10物質対応)対応
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
グリーン購入法適合
登録人数300(300グループ)
対応ブラウザIE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)
ハードディスクドライブ構成WDRed(2TB)×4台
ベイ数4
RAID機能RAID0/1/5/6/10