画像準備中

RS-5000 折畳式アルミ製ワークスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73827032 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,630

いつでもどこでも本格的な整備作業が行なえるよう可搬性を重視した軽量なアルミ製の折りたたみ式ワークスタンド
運搬、収納する際は非常にコンパクトに折りたたむことが可能
脚の展開および支柱の上下調整はクイックレリーズを採用し、またクランプの展開と固定も工具不要。
クランプの高さは床面から94〜151cmの間で無段階に調整でき、作業がしやすいように角度調整も可能。
最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行なえる便利な設計。
標準装備の工具皿は支柱の中間ジョイントに装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利。

付属品工具皿 材質アルミニウム 質量(kg)5.5(工具皿含む) チタン 寸法(幅W×奥行D)(mm)(設置)700×1000 耐荷重(kg)30 クランプ径(Φmm)25.4〜65 クランプ高さ(mm)940〜1510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする