曜日別特売
CSPB-100 CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業 73830917

CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1枚材質ガラスエポキシ(FR-4)注文コード73830917品番CSPB-100
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質ガラスエポキシ(FR-4)質量(g)7.7RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCSS100、CS100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88367474
2021-09-10
用途: ケースCS115に組込

電池駆動のMP3回路組込むのにタカチ製ケースCS115を選択。
ケースCS115に組込みできる基板の厚みはt=1.0mmと薄く一般的でなく指定の基板を注文した。

対象商品 : 17965842
2019-11-05
用途: 当社試作品で、ニッケルポリマー電池収納が必要なものがあり、使用しました。
株式会社エイサムテクノロジー製造業

加工の使い手よく、思い通りの試作品を作ることができて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする