※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード73833156 品番CIPEI-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。

材質ABS、合成樹脂 寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2 厚さ(mm)1.0 使用温度範囲(℃)-10〜60 使用場所屋内 アイボリー 質量(g)27 用途ローゼットへの電話用カラーアイコン トラスコ品番818-0227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする