※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73833165
品番
CIPGR-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。
材質
ABS、合成樹脂
寸法(縦×横)(mm)
4.7×14.2
厚さ(mm)
1.0
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用場所
屋内
色
緑
質量(g)
27
用途
ローゼットへの電話用カラーアイコン
トラスコ品番
818-0228