PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73834093
品番
CMPHHF1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途
ラック内のケーブルの収容に
トラスコ品番
828-5913
セット内容
M6ネジ4本、インチネジ4本
材質
C.R.S、PC、合成樹脂
色
黒
質量(g)
318.7
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
138
寸法(縦×横×高さ)(mm)
143.4×482.6×43.7
使用場所
屋内
収容数
CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本