ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
給与支払報告書(総括表)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(500枚)
注文コード
73834609
品番
GB1155
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
罫内容が変更になりました。
サイズ
A4ヨコ
面付
2
穴数
2穴
適合プリンタ
インクジェット、カラーレーザ、レーザ、カラーコピー、コピー
ミシン目
あり
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
148.5×210
穴間隔(mm)
80
寸法(mm)
297×210
注意
※ご使用のプリンタの印字領域をご確認のうえ、ご購入下さい。