ラベル 名前シール 強力 インクジェット 油性/水性ペン対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73836395 品番EDT-CTSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オンライン学習に使う機器などの名前つけに最適なしっかり貼れる持ち物ラベル。はがれにくい保護フィルム付き!

ラベル形状四角 紙厚(mm)0.17 面付39面 適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料○、染料×)、手書き(油性・水性マジック) ラベルサイズ(mm)24×6(保護フィルム:30×12) ラベル数117枚(39面×3シート) ホワイト ラベル厚(mm)0.1 坪量(g/m2)185 セット内容ラベル×3シート、透明保護フィルム×4シート、取扱説明書兼テストプリント用紙×1枚 仕様お探しNo.N77 寸法(mm)100×148 サイズはがき アズワン品番65-1846-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする