MNS-590 モニター台 アイリスオーヤマ 73836964

 

MNS-590 モニター台 アイリスオーヤマ 73836964
MNS-590 モニター台 アイリスオーヤマ 73836964
MNS-590 モニター台 アイリスオーヤマ 73836964
MNS-590 モニター台 アイリスオーヤマ 73836964

モニター台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード73836964品番MNS-590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台、テレビ台としても使用できます。
お手入れがしやすいフラットタイプです。

材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)※キズ防止用のフェルトシート付幅(mm)590質量(kg)1.9ナチュラル容量(L)11.5(ケース)耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×86アズワン品番64-8929-36本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×86総耐荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする