※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ PVC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
73837058
品番
HSTTPN150-925-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質
非架橋性の高いPVC難燃性
長さ(mm)
235
トラスコ品番
108-3188
質量(g)
200
規格
UL224 VW1取得品
収縮前内径(Φmm)
35.4
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
19.1
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.8