PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73839413
品番
MTPCD-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。
種類
カテゴリ6
規格
UL94V-0
用途
CAT6モジュラープラグの部品
仕様
SP688-C用ディバイダー
トラスコ品番
829-1274
材質
サーモプラスチック
質量(g)
199
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73839413
MTPCD-C
70381615
MTPCD-C
カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
内容量に違いがあります。