城東テクノ
城東テクノの 鉄部
補修塗料(鋼板用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(300mL)
注文コード
73839719
品番
GL-9901-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー
色
ブラック
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性