城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
WM樹脂製 軒天換気材 フリーヴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40本)
注文コード
73839868
品番
FV-032P-L09
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。
色
ブラック
長さ(mm)
910
材質
PP+EPDM(発泡体:EPDM)
有効換気面積(cm
2
/m)
120.5
適合部位
水下:○、妻側:○、水上:○
注意
※本製品には、シーリング材などが付着しません。納まりには十分にご配慮ください。
※本製品を切断しない場合はエンドキャップを使用する必要はございません。