ワイヤーマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 表示内容0〜5(各4枚)、6〜9(各3枚) 注文コード73839903 品番PCM-0-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表示内容・色など249種類から選べます 他の種類を見る

鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。

材質ビニールクロス 縦(mm)6.4 表示内容0〜5(各4枚)、6〜9(各3枚) 用途配線の表示、識別 トラスコ品番836-0927 質量(g)188 使用温度範囲(℃)-46〜77 横(mm)38.1 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73839903 PCM-0-9 70381868 PCM-0-9 ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット) ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット) 1箱(100枚) 26,980
欠品中
税込29,678
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする