軒天通気見切縁(樹脂製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) ホワイト 注文コード73839947 品番FV-N03PN-WT
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。

仕様本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。 適合壁際・軒先兼用、軒天材20mmまで対応 材質PVC(厚さ:1.0mm) 長さ(mm)1820 ホワイト 適合部位水下:○、妻側:×、水上:× 有効換気面積(cm2/m)106.3
注意
※本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
※本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする