PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ワイヤーマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
表示内容
1〜3(5枚/カード)、4〜10(3枚/カード)
色
黒
注文コード
73840025
品番
PCM-1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容・色
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
色
黒
材質
ビニールクロス
縦(mm)
6.4
表示内容
1〜3(5枚/カード)、4〜10(3枚/カード)
用途
配線の表示、識別
トラスコ品番
836-0933
質量(g)
159
使用温度範囲(℃)
-46〜77
横(mm)
38.1
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73840025
PCM-1-10
70381913
PCM-1-10
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(100枚)
¥
26,980
税込
¥
29,678
内容量に違いがあります。