城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
軒天通気見切縁(樹脂製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
色
ブラック
注文コード
73840035
品番
FV-N0306P-BK
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。
仕様
本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
適合
壁際・軒先兼用、軒天材6mmまで対応
材質
PVC(厚さ:1.0mm)
長さ(mm)
1820
色
ブラック
適合部位
水下:○、妻側:×、水上:×
有効換気面積(cm
2
/m)
106.3
注意
※本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
※本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。