ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
スライド蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841715
品番
32083
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
システムキッチンや収納扉などに
仕様
キャッチ付き
材質
(カップ・フレーム)スチール
ねじ
皿タッピング3.5×16(付属)
呼び寸法(mm)
26
アズワン品番
64-9702-61
開き角度(度)
95
かぶせタイプ
半カブセ