カテゴリ5E細径パッチコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73847472 品番 UTP28CH2MGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。

規格CAT5e ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)3.8 グレー コネクタRJ45 結線方式T568A 構造より線(撚線) 使用場所屋内 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番836-7639 材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10〜60 ケーブルスリム 線心数4P 結線T568A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする